Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCFL208-J7 FAG Flanschlagereinheit UCFL, oval, 2-Loch, GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCFL208-J7 FAG Flanschlagereinheit UCFL, oval, 2-Loch, GG
UCFL208-J7 FAG Flanschlagereinheit UCFL, oval, 2-Loch, GG
Artikel-Nr.:
     2302-A00155511
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     UCFL208-J7
EAN/GTIN:
     4047643247627
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit UCFL, ovale Ausführung, 2-Loch Befestigung, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, RSR-Dichtung
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
175
Baureihe:
UCFL..
Bezeichnung Gehäuse:
FL208
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC208
Breite in mm:
51,2
eClass51:
23051602
eClass61:
23051602
eClass71:
23051602
Gehäusebreite in mm:
100
Gehäusehöhe in mm:
51,2
Gehäuselänge in mm:
175
Innendurchmesser in mm:
40
Kurzbezeichnung:
2-Loch-Flanschlagergehäuseeinheit UCFL.., oval
Wellendurchmesser in mm:
40
UNSPSC131:
31171501
Weitere Suchbegriffe: flanschlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
1
€ 8,50*
ab € 15,32*
€ 21,31*
5 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 15,80*
€ 21,79*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 19,9212*
€ 26,7112*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,48*
€ 26,88*
1
€ 3,19*
ab € 25,93*
€ 33,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,7112*
€ 31,7863
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,9812*
€ 30,9176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,8212*
€ 28,3472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,4112*
€ 26,6693
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,6612*
€ 25,7768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,9212*
€ 23,7062
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.