| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00155692 Herst.-Nr.: 99159 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Wellenschutzhülse ist eine Alternative zur kostspieligen Reparatur verschlissener oder beschädigter Wellen. Diese dünnwandige Spezialhülse wird einfach über den betroffenen Teil der Welle geschoben. Sie weist eine glatte, für Radial-Wellendichtringe optimierte Gegenlauffläche auf. Durch Installation kann auf eine kostspielige Wellenbehandlung verzichtet werden. • Optimierte Gegenlauffläche • Kostengünstig • Bewährte Lösung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 47,22 | Breite1 in mm: | 15,88 | Breite2 in mm: | 19,05 | eClass51: | 23029290 | eClass61: | 23029290 | eClass71: | 23029290 | Innendurchmesser in mm: | 39,78 | Kurzbezeichnung: | Wellenschutzhülse | Wellendurchmesser in mm: | 39,78 | UNSPSC131: | 31171605 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 11,96* | € 17,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,61* | € 17,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 13,34* | € 19,04* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,4407* | € 21,9507* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,10* | € 23,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|