Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCANOL-VIB3-400G SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-VIB3 400g Kart.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCANOL-VIB3-400G SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-VIB3 400g Kart.
ARCANOL-VIB3-400G SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-VIB3 400g Kart.
Artikel-Nr.:
     2302-A00155702
Hersteller:
     Schaeffler
Herst.-Nr.:
     ARCANOL-VIB3-400G
EAN/GTIN:
     4012802243536
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett ARCANOL-VIB3, Spezialfett für Kugellager und Rollenlager. Das Arcanol VIB3 ist ein Wälzlagerfett für Anwendungen mit starken Vibrationen oder oszillierenden Bewegungen. Es eignet sich für Rotorblattverstellungen in Windkraftanlagen, Baumaschinen, Brecheranlagen in Steinbrüchen und in der Zementindustrie, Seilscheiben mit drehendem Außenring, Verpackungsmaschinen, Schienenfahrzeugen und Anwendungen mit senkrechter Welle. Einsatzkriterien: • Oszillierender Betrieb, insbesondere bei kleinen Schwenkwinkeln oder Vibrationen • Mäßige bis hohe Belastung • Niedrige Anlauftemperaturen • Geringe Anlaufreibung • Senkrechte Welle und umlaufender Außenring.
Weitere Informationen:
Baureihe:
ARCANOL-VIB3
Dichte:
0,9 kg/dm³
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Einsatztemperaturbereich:
-30° bis +150°C
Gebindebezeichnung:
Kartusche
Inhalt:
400
Inhaltseinheit:
g
Kurzbezeichnung:
Wälzlagerfett ARCANOL-VIB3
NLGI-Klasse:
3
Zusammensetzung:
Grundöl: Mineralöl Verdicker: Lithium-Komplexseife
UNSPSC131:
15121902
Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, lagerfett
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 16,2178*
€ 21,7978*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,37*
€ 29,06*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,7978*
€ 25,9394
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,7378*
€ 25,868
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,9278*
€ 24,9041
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,2478*
€ 24,0949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,4178*
€ 23,1072
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,2178*
€ 19,2992
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.