Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS10B-1 SS CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, Niro, simplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS10B-1 SS CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, Niro, simplex
RS10B-1 SS CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, Niro, simplex
RS10B-1 SS CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, Niro, simplex
Artikel-Nr.:
     2302-A00156006
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS10B-1 SS CL (TS)
EAN/GTIN:
     8718472016093
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
federverschlussglied
Verbindungsglieder mit Feder korrosionsbeständig, für Rollenkette ISO 606/DIN 8187 simplex/einfach.
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-1
Bauform:
TYP E
Baureihe:
BS-SS Serie
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
5,08
Bolzenlänge (L) in mm:
22,9
Bolzenlänge (L1) in mm:
9,55
Bolzenlänge (L2) in mm:
11,25
DIN-Norm:
ISO 606/DIN 8187
eClass51:
23170405
eClass61:
23170405
eClass71:
23170405
Innenbreite (b1) in mm:
9,65
Kurzbezeichnung:
Kettenglied mit Feder, gerade, VA
Laschenhöhe (H) in mm:
14,7
Laschenstärke aussen (t) in mm:
1,5
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,5
Rollendurchmesser (d1) in mm:
10,16
Teilung in mm:
15,875
Teilung (Zoll):
5/8
Werkstoff:
Edelstahl
UNSPSC131:
31151603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 7,25*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 4,9567*
€ 7,2667*
33 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 13,36*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,2667*
€ 8,6474
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,8367*
€ 8,1357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,6267*
€ 7,8858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3067*
€ 7,505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0367*
€ 7,1837
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,9567*
€ 5,8985
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.