Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T5-610-16 GATES Zahnriemen, Synchro-Power Sleeves


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T5-610-16 GATES Zahnriemen, Synchro-Power Sleeves
T5-610-16 GATES Zahnriemen, Synchro-Power Sleeves
Artikel-Nr.:
     2302-A00156060
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     T5-610-16
EAN/GTIN:
     5414465220753
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnflachriemen, SYNCHRO-POWER®, Profil T5, Polyurethan.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Gates Synchro-Power™
Breite in mm:
16
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-5°C bis +70°C
Höhe in mm:
2,2
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
610
Profil:
T5
Teilung in mm:
5
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge in mm:
610
Zähne (Z):
122
UNSPSC131:
26111802
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,05*
€ 13,07*
1
€ 3,19*
ab € 9,04*
€ 13,13*
34 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,34*
€ 20,73*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 18,3225*
€ 26,3425*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,3425*
€ 31,3476
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,6725*
€ 30,5503
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,1025*
€ 28,682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,9825*
€ 27,3492
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,6725*
€ 26,9803
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,3225*
€ 21,8038
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.