Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5M-1270-25 optibelt Zahnriemen OMEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5M-1270-25 optibelt Zahnriemen OMEGA
5M-1270-25 optibelt Zahnriemen OMEGA
5M-1270-25 optibelt Zahnriemen OMEGA
Artikel-Nr.:
     2302-A00157013
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5M-1270-25
EAN/GTIN:
     4014486048674
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt OMEGA Zahnriemen, Profil 5M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OMEGA
Breite in mm:
25
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
3,4
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
1.270
Profil:
5M
Teilung in mm:
5
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
1.270
Zähne (Z):
254
UNSPSC131:
26111802
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,49*
€ 24,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,97*
€ 24,76*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 17,4672*
€ 24,7672*
€ 3,19*
ab € 21,92*
€ 30,43*
€ 6,90*
ab € 20,49*
€ 32,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,7672*
€ 29,473
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,5472*
€ 29,2112
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,4472*
€ 26,7122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,8372*
€ 24,7963
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,5472*
€ 24,4512
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,4672*
€ 20,786
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.