Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 425 400ml Kartusche OKS Synthetisches Langzeitfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 425 400ml Kartusche OKS Synthetisches Langzeitfett
OKS 425 400ml Kartusche OKS Synthetisches Langzeitfett
Artikel-Nr.:
     2302-A00158058
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 425 400ml Kartusche
EAN/GTIN:
     4038127405909
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
OKS 425 ist ein Langzeitfett für die Schmierung von schnelllaufenden Maschinenelementen und Linearführungen, auch bei tiefen Temperaturen. ▪ Gut haftend und medienbeständig ▪ Gutes Tieftemperaturverhalten und Druckaufnahmevermögen ▪ leichter Lauf bei hohen Geschwindigkeiten ▪ Die gute Kunststoffverträglichkeit ermöglicht die Anwendung in Kombination mit Kunststoffmaterialien ▪ Das niedrige Start- und Laufmoment ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad ▪ Der gute Verschleißschutz erhöht die Lebensdauer der Bauteile und sorgt für eine zuverlässige Funktion ▪ Für die Langzeit- oder Lebensdauerschmierung von schnelllaufenden Wälz- und Gleitlagern sowie Linearführungen, Gewinde- oder Kugelgewindespindeln, Kleingetrieben und ähnlichen Bauteilen, die hohen Drücken und höheren oder tiefen Temperaturen ausgesetzt sind Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Weitere Informationen:
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Kurzbezeichnung:
Synthetisches Langzeitfett
UNSPSC131:
15121902
Einsatztemperaturbereich:
-50°C bis +130°C
Gebindebezeichnung:
Kartusche
Inhalt:
400
Inhaltseinheit:
ml
NLGI-Klasse:
2
Farbe:
beige
Viskosität:
30 mm²/s
GHS:
none
VKA-Test Schweißkraft:
3.400 N
Weitere Suchbegriffe: Schmierfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, oks kugellagerfett, OKS 425 400ml Kartusche, OKS, Synthetisches Langzeitfett
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 32,34*
€ 42,59*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,98*
€ 43,20*
1 Tag
30
€ 8,90*
ab € 34,31*
€ 44,73*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 35,40*
€ 45,85*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,99*
€ 48,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.