Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BX/X17-2040 Lw EL-ZERT optibelt Keilriemen SUPER TX (STX) mit Zertifikat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BX/X17-2040 Lw EL-ZERT optibelt Keilriemen SUPER TX (STX) mit Zertifikat
BX/X17-2040 Lw EL-ZERT optibelt Keilriemen SUPER TX (STX) mit Zertifikat
Artikel-Nr.:
     2302-A00158202
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     BX/X17-2040 Lw EL-ZERT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
optibelt normalkeilriemen
normalkeilriemen
normalkeilriemen formgezahnt
Optibelt SUPER TX Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Profil X17/BX. Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer. optibelt SUPER TX M=S Keilriemen sind ungemessen satzverwendbar und gewährleisten bei hohem Wirkungsgrad einen großen Leistungsbereich. • sehr hohes Leistungsvermögen • extreme Quersteifigkeit • ausgereifte Materialtechnologie • extrem kleine Scheibendurchmesser • geringe Dehnung • verbesserte Abriebfestigkeit • außergewöhnliche Wirtschaftlichkeit • Übersetzungen bis 1:12 möglich • M=S ungemessen, satzverwendbar • Temperaturbereich -30°C bis +90°C • elektrisch leitfähig
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
2.069
Baureihe:
optibelt SUPER TX
Breite in mm:
17
DIN-Norm:
DIN 2215 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +90°C
Höhe in mm:
11
Innenlänge in mm:
2.000
Kurzbezeichnung:
Keilriemen
Profil:
X17/BX
Werkstoff:
Gummimischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm:
2.040
UNSPSC131:
26111801
Riemen Nummer:
BX 79
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,372*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,182*
€ 51,387
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,162*
€ 50,173
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,022*
€ 47,626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,412*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,142*
€ 44,199
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,372*
€ 37,333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.