Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AT10-1480-75 GATES Zahnriemen, Synchro-Power Sleeves


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AT10-1480-75 GATES Zahnriemen, Synchro-Power Sleeves
AT10-1480-75 GATES Zahnriemen, Synchro-Power Sleeves
Artikel-Nr.:
     2302-A00161255
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     AT10-1480-75
EAN/GTIN:
     5414465913662
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
gates zahnflachriemen
Zahnflachriemen, SYNCHRO-POWER®, Profil AT10, Polyurethan.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Gates Synchro-Power™
Breite in mm:
75
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-5°C bis +70°C
Höhe in mm:
5
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
1.480
Profil:
AT10
Teilung in mm:
10
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge in mm:
1.480
Zähne (Z):
148
UNSPSC131:
26111802
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,24*
€ 128,86*
33 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 104,88*
€ 132,63*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 208,2695*
€ 257,5995*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,5995*
€ 306,5434
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,3395*
€ 303,854
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,8195*
€ 281,8152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,3895*
€ 264,6435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,2695*
€ 247,8407
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.