| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00162850 Herst.-Nr.: LASER.SHIM32X1,00 EAN/GTIN: 4026677945709 |
|
|
| | |
| Passplatte SHIM, 10 Platten mit Maß C = 32 mm Weitere Informationen: | | Baureihe: | LASER.SHIM | Breite in mm: | 80 | Dicke in mm: | 1 | eClass51: | 21160192 | eClass61: | 21160192 | eClass71: | 21160192 | Kurzbezeichnung: | Passplatte / Ausgleichsscheibe | Länge in mm: | 90 | Werkstoff: | Edelstahl | UNSPSC131: | 30241515 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,45* | € 8,03* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,655* | € 8,075* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 11,19* | € 15,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|