Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCANOL-FOOD2-400G SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-FOOD2, 400g Kart.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCANOL-FOOD2-400G SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-FOOD2, 400g Kart.
ARCANOL-FOOD2-400G SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-FOOD2, 400g Kart.
Artikel-Nr.:
     2302-A00163232
Hersteller:
     Schaeffler
Herst.-Nr.:
     ARCANOL-FOOD2-400G
EAN/GTIN:
     4026677919632
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett ARCANOL-FOOD2, Spezialfett für Kugellager und Rollenlager. Universelle Anwendung, gute Nachschmierung, für Lagerstellen mit NSF-H1-Anforderung (Lebensmittelkontakt).
Weitere Informationen:
Baureihe:
ARCANOL-FOOD2
Dichte:
0,9 kg/dm³
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +120°
Gebindebezeichnung:
Kartusche
Inhalt:
400
Inhaltseinheit:
g
Kurzbezeichnung:
Wälzlagerfett ARCANOL-FOOD2
NLGI-Klasse:
2
Zusammensetzung:
Grundöl-Typ: Synth. Öl Verdicker: Alu-Komplexseife
UNSPSC131:
15121902
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,4766*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,4266*
€ 45,7277
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,1766*
€ 45,4302
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,3266*
€ 43,2287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,9866*
€ 41,6341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,4666*
€ 41,0153
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,4766*
€ 33,8872
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.