Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCANOL-LOAD460-400G SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD460 400g Kart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCANOL-LOAD460-400G SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD460 400g Kart
ARCANOL-LOAD460-400G SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD460 400g Kart
Artikel-Nr.:
     2302-A00163372
Hersteller:
     Schaeffler
Herst.-Nr.:
     ARCANOL-LOAD460-400G
EAN/GTIN:
     4012802501711
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD460, Spezialfett für Kugellager und Rollenlager. Das Arcanol LOAD460 ist ein Schwerlastfett für große Wälzlager. Es ist besonders geeignet für Hauptlager in Windkraftanlagen unter Cold Climate Conditions und für Lager mit Bolzenkäfig wie zum Beispiel in Bergbaumaschinen und Baumaschinen. Es bietet sehr guten Schutz gegen False Brinelling, sehr geringe Anlaufreibung bei niedrigen Temperaturen, gute Wasserbeständigkeit und einen guten Korrosionsschutz. Einsatzkriterien: • Größere Lager • Hohe Belastungen • Tiefe Anlauftemperaturen • In einem weiten Temperaturbereich möglich • Erschütterungen im Stillstand • Vibrationen im Betrieb.
Weitere Informationen:
Baureihe:
ARCANOL-LOAD..
Dichte:
0,93 kg/dm³
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +130°C
Gebindebezeichnung:
Kartusche
Inhalt:
400
Inhaltseinheit:
g
Kurzbezeichnung:
Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD460
NLGI-Klasse:
1
Zusammensetzung:
Grundöl: Mineralöl Verdicker: Lithium-Calciumseife
UNSPSC131:
15121902
Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, lagerfett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,3856*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,7456*
€ 23,4973
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,6356*
€ 23,3664
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,8656*
€ 22,4501
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,2356*
€ 21,7004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,6456*
€ 20,9983
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,3856*
€ 17,1189
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.