Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCANOL-MOTION2-5KG SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-MOTION2 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCANOL-MOTION2-5KG SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-MOTION2 5kg
ARCANOL-MOTION2-5KG SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-MOTION2 5kg
Artikel-Nr.:
     2302-A00163415
Hersteller:
     Schaeffler
Herst.-Nr.:
     ARCANOL-MOTION2-5KG
EAN/GTIN:
     4054362019329
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett ARCANOL-MOTION2, Spezialfett für Kugellager und Rollenlager. Das Arcanol MOTION2 ist ein Spezialfett für Wälzlager und Linearsysteme mit oszillierendem Betrieb, speziell geeignet für Kurzhubbewegungen. Es ist geeignet für Wälzlager in Rotorblattverstellungen und für Linearsysteme in Robotern und Montagesystemen mit kurzen Hüben, besonders geeignet bei Stoßbelastungen und bei hohen Vibrationen. Es bietet guten Schutz gegen Passungsrost. Typische Anwendungsbereiche sind: • Windkraftanlagen • Linearsysteme in Kurzhubanwendungen.
Weitere Informationen:
Baureihe:
ARCANOL-MOTION2..
Dichte:
0,91 kg/dm³
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +130°C
Gebindebezeichnung:
Eimer
Inhalt:
5
Inhaltseinheit:
kg
Kurzbezeichnung:
Wälzlagerfett ARCANOL-MOTION2
NLGI-Klasse:
2
Zusammensetzung:
Grundöl: Synthetische Öl Verdicker: Lithiumseife
UNSPSC131:
15121902
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,2804*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,1404*
€ 818,8871
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,2604*
€ 816,6499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,0204*
€ 775,9043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,0204*
€ 741,3943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,2804*
€ 685,7737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.