Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCF319 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadratisch, 4-Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCF319 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadratisch, 4-Loch
UCF319 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadratisch, 4-Loch
UCF319 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadratisch, 4-Loch
Artikel-Nr.:
     2302-A00164521
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCF319
EAN/GTIN:
     3413529541898
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
200
Baureihe:
UCF300
Bezeichnung Gehäuse:
F319
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC319
Breite in mm:
103
eClass51:
23051602
eClass61:
23051602
eClass71:
23051602
Gehäusebreite in mm:
290
Gehäusehöhe in mm:
94
Gehäuselänge in mm:
290
Innendurchmesser in mm:
95
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Flanschlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
95
Werkstoff:
Grauguss
UNSPSC131:
31171501
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 245,69*
€ 265,98*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 246,3397*
€ 267,2897*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 255,81*
€ 275,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 272,58*
€ 302,49*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 293,85*
€ 317,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,2897*
€ 318,0747
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,5397*
€ 315,9922
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,3597*
€ 312,208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,4197*
€ 309,8994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,3397*
€ 293,1442
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.