| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00164535 Herst.-Nr.: UC311G2 EAN/GTIN: 3413529502820 |
| |
|
| | |
| Spannlager, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 120 | Baureihe: | UC300 | Breite in mm: | 66 | Dichtung: | beidseitig abgedichtet | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 55 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 48,01* | € 58,99* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 48,0471* | € 59,2871* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 53,37* | € 65,31* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 53,18* | € 66,59* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 55,74* | € 67,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|