Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLYKOTE HP-870 100g Tube MOLYKOTE® HP-870 Fett Silikonfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOLYKOTE HP-870 100g Tube MOLYKOTE® HP-870 Fett Silikonfett
Artikel-Nr.:
     2302-A00164722
Hersteller:
     Dow Corning
Herst.-Nr.:
     MOLYKOTE HP-870 100g Tube
EAN/GTIN:
     5413278389787
Suchbegriffe:
Fettpaste
Hochdruckfett
Hochleistungsfett
Silikonfett
MOLYKOTE® HP-870 Grease Hochleistungsfett - Vollständig fluoriertes Fett mit hervorragenden Leistungsmerkmalen für extreme Bedingungen. - Ausgezeichnete Stabitlität bei hohen Temperaturen - Hervorragende chemikalienbeständigkeit - Hervorragende lösungsmittelbeständigkeit - Geringer Dampfdruck - Minimale Alterung - Geeignet für Lanzeitschmierung - Kompatibel mit den meisten Gummi und Kunststoffen Wird breit unter rauen Bedingungen wie hohen Temperaturen, korrosiv, Lösungsmittel, verflüssigte natürliche Gase, Hochvakuum, etc. verwendet. Dieses Fett ist ideal für den Einsatz in Reinräumen, Halbleiterfertigungsanlagen, Kartonfertigungsanlagen, Heißlufttrockner-Motorachsen usw., wo die Verdunstung des Schmiermittels problematisch sein könnte. Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Weitere Informationen:
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Einsatztemperaturbereich:
-20°C bis +250°C
Farbe:
weiß
Gebindebezeichnung:
Tube
Inhalt:
100
Inhaltseinheit:
g
Kurzbezeichnung:
MOLYKOTE® HP-870
NLGI-Klasse:
2
GHS:
none
UNSPSC131:
15121901
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,802*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,002*
€ 260,612
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,482*
€ 258,804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,652*
€ 255,436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,492*
€ 250,485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,802*
€ 215,154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.