Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWVE45-B-EC-V2-G1 INA Führungswagen KWVE..-B-EC kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00016357_a.png
00016357_a.png
Artikel-Nr.:
     2302-A00165672
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWVE45-B-EC-V2-G1
EAN/GTIN:
     4054366346155
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
kugelführungswagen gr.45
linearführung schlitten
Führungswagen KWVE..-EC, kurzer Führungswagen für vierreihige Kugelumlaufeinheit, rostgeschützte Ausführung möglich
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
120
Breite in mm:
97,8
eClass51:
23300403
eClass61:
23300403
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
50,3
Innendurchmesser in mm:
50,3
Länge in mm:
120
UNSPSC131:
26111506
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen ina
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 111,5828*
€ 139,8928*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,09*
€ 155,86*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,8928*
€ 166,4724
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,6128*
€ 164,9492
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,6628*
€ 156,6787
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,2228*
€ 144,2551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,5828*
€ 132,7835
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.