Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWVE45-B-EC-V2-G4 INA Führungswagen KWVE..-B-EC kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00016357_a.png
00016357_a.png
Artikel-Nr.:
     2302-A00165675
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWVE45-B-EC-V2-G4
EAN/GTIN:
     4054366346209
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
kugelführungswagen gr.45
linearführung schlitten
Führungswagen KWVE..-EC, kurzer Führungswagen für vierreihige Kugelumlaufeinheit, rostgeschützte Ausführung möglich
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
120
Breite in mm:
97,8
eClass51:
23300403
eClass61:
23300403
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
50,3
Innendurchmesser in mm:
50,3
Länge in mm:
120
UNSPSC131:
26111506
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen ina
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 95,5519*
€ 122,4619*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,82*
€ 140,20*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,4619*
€ 145,7297
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,9219*
€ 143,8971
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,1619*
€ 139,4227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,1319*
€ 129,867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,5519*
€ 113,7068
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.