| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00165699 Herst.-Nr.: KWVE30-W-V0-G3 EAN/GTIN: 4054366348869 |
| |
|
| | |
| Führungswagen KWVE..-W, breiter Führungswagen für vierreihige Kugelumlaufeinheit, rostgeschützte Ausführung möglich Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 142 | Breite in mm: | 97,6 | eClass51: | 23300403 | eClass61: | 23300403 | eClass71: | 23300403 | Höhe in mm: | 36 | Innendurchmesser in mm: | 36 | Länge in mm: | 142 | UNSPSC131: | 26111506 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,65* | € 85,73* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 120,413* | € 152,123* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,99* | € 169,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|