Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWVE30-W-V1-G1 INA Führungswagen KWVE..-W, breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00165701
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWVE30-W-V1-G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
kugelführungswagen gr.30
linearführung schlitten
Führungswagen KWVE..-W, breiter Führungswagen für vierreihige Kugelumlaufeinheit, rostgeschützte Ausführung möglich
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
142
Breite in mm:
97,6
eClass51:
23300403
eClass61:
23300403
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
36
Innendurchmesser in mm:
36
Länge in mm:
142
UNSPSC131:
26111506
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen ina
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,0297*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,2997*
€ 197,8966
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,7797*
€ 196,0878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,6797*
€ 186,4488
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,6197*
€ 172,0974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,0297*
€ 158,3053
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.