| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00166338 Herst.-Nr.: 24024EAW33C4 EAN/GTIN: 3413520228156 |
| |
|
| | |
| Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 180 | Baureihe: | 240.. | Breite in mm: | 60 | Dichtung: | Ohne | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 120 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C4 | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 214,95* | € 250,46* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 214,72* | € 250,47* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 227,16* | € 270,51* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 247,45* | € 283,94* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 254,814* | € 292,044* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|