| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00167962 Herst.-Nr.: 24126-2CS5/VT143 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager, Baureihe 241.., abgedichtet, mit zylindrischer Bohrung. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 210 | Baureihe: | 241.. | Breite in mm: | 80 | Dichtung: | 2CS | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 130 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager, abgedichtet | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 695,85* | € 747,77* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 738,84* | € 814,43* | | | | | 46 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 819,34* | € 878,78* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 827,1539* | € 885,6239* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 609,21* | € 930,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|