Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6010-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6010-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6010-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6010-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6010-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6010-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6010-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00168909
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6010-2Z/VA208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Rillenkugellager, einreihig, für Hochtemperatur-Anwendungen bis +350°C, Deckscheiben auf beiden Seiten, mit Segmentkäfig aus Graphit, manganphosphatierten Ringen und Wälzkörpern und Radiallagerluft von einem Vielfachen von C5.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
80
Baureihe:
60..
Breite in mm:
16
Dichtung:
2Z
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Einsatztemperaturbereich:
bis 350°C
Innendurchmesser in mm:
50
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager (HT)
Lagerluft:
Multiples von C5
UNSPSC131:
31171504
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 176,07*
€ 211,05*
4 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 174,98*
€ 213,18*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 174,41*
€ 213,55*
25 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 185,17*
€ 221,94*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 195,8284*
€ 232,6284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,6284*
€ 276,8278
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,3584*
€ 276,5065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,5484*
€ 252,9326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,2484*
€ 246,6256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,8284*
€ 233,0358
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.