| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00170639 Herst.-Nr.: 7003 CD/P4A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig, mit 15° Berührungswinkel. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 35 | Baureihe: | 70.. | Breite in mm: | 10 | eClass51: | 23050804 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 17 | Kurzbezeichnung: | Hochgenauigkeits-Schrägkugellager | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,73* | € 97,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 82,67* | € 98,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,87* | € 102,00* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 102,25* | € 113,97* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 102,56* | € 117,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|