Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS2-2222-2RS5K/VT143 SKF Pendelrollenlager, abgedichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2302-A00172092
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BS2-2222-2RS5K/VT143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager, Baureihe BS2.., abgedichtet, mit kegeliger Bohrung 1:12.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
200
Baureihe:
BS2..
Breite in mm:
63
Dichtung:
2RS
eClass51:
23050911
eClass61:
23050911
eClass71:
23050911
Innendurchmesser in mm:
110
Käfig:
Blechkäfig
Kurzbezeichnung:
Pendelrollenlager, abgedichtet
Lagerluft:
CN
UNSPSC131:
31171505
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,59*
€ 372,32*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 362,1934*
€ 406,2734*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 358,09*
€ 412,73*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 379,99*
€ 427,52*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,48*
€ 438,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,2734*
€ 483,4653
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,7134*
€ 480,4189
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,6834*
€ 462,5332
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,1834*
€ 452,4182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,1934*
€ 431,0101
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.