| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00173278 Herst.-Nr.: KMFE 9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wellenmuttern KMFE.., mit Klemmstift, sind zur Befestigung von CARB Toroidalrollenlagern sowie von abgedichteten Pendelrollenlagern und abgedichteten Pendelkugellagern auf einer Welle vorgesehen. Sie reduzieren die Wellenkosten, da keine Keilnut erforderlich ist. Die integrierte Befestigungsschraube vereinfacht den Einbau; separate Befestigungstechnik ist nicht erforderlich. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 65 | Baureihe: | KMFE.. | Breite in mm: | 13 | eClass51: | 23059203 | eClass61: | 23119003 | eClass71: | 23119003 | Innendurchmesser in mm: | 43,38 | Kurzbezeichnung: | Nutmutter | UNSPSC131: | 31161716 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 22,27* | € 27,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,86* | € 28,29* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,63* | € 28,66* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,7956* | € 32,8356* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,51* | € 41,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|