| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00173770 Herst.-Nr.: NN 3012 TN/SP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, Baureihe NN30..TN/SP, zweireihig, zylindrische Bohrung, drei Führungsborden am Innering, bordloser Außenring, zwei Kammdeckelkäfige aus Polyamid 66. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 95 | Baureihe: | NN30.. | Breite in mm: | 26 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 60 | Käfig: | TN | Kurzbezeichnung: | Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 243,87* | € 268,40* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,80* | € 270,71* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 240,71* | € 272,02* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 274,374* | € 298,844* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,93* | € 302,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|