Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NU 212 ECML/P54S1 SKF Zylinderrollenlager NU, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NU 212 ECML/P54S1 Zylinderrollenlager, wärmestabilisiert
SKF NU 212 ECML/P54S1 Zylinderrollenlager, wärmestabilisiert
SKF NU 212 ECML/P54S1 Zylinderrollenlager, wärmestabilisiert
Artikel-Nr.:
     2302-A00173879
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 212 ECML/P54S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager, Baureihe NU2..ECML/S1, einreihig, mit Führungsborden am Außenring, bordlosem Innenring, Formgedrehter Fensterkäfig aus Messing, in Abhängigkeit von der Lagerbauform innen- oder außenringgeführt, Lagerringe maßstabilisiert für Betriebstemperaturen bis 200°C.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
110
Baureihe:
NU2..
Breite in mm:
22
eClass51:
23050901
eClass61:
23050901
eClass71:
23050901
Innendurchmesser in mm:
60
Käfig:
M
Kurzbezeichnung:
Zylinderrollenlager
Lagerluft:
C4
UNSPSC131:
31171547
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 147,88*
€ 176,84*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 143,48*
€ 177,68*
5 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 150,04*
€ 182,64*
31 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 158,52*
€ 189,79*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 165,8904*
€ 199,0104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,0104*
€ 236,8224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,8604*
€ 236,6439
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,9504*
€ 217,711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,4704*
€ 211,1898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,8904*
€ 197,4096
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.