| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00173942 Herst.-Nr.: NU 228 ECM/C3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager, Baureihe NU2..ECM, einreihig, mit Führungsborden am Außenring, bordlosem Innenring, Massivkäfig aus Messing, rollengeführt. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 250 | Baureihe: | NU2.. | Breite in mm: | 42 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 140 | Käfig: | M | Kurzbezeichnung: | Zylinderrollenlager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171547 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 584,85* | € 627,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 635,98* | € 686,50* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 682,57* | € 748,66* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 758,3021* | € 814,3421* | | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 571,40* | € 868,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|