| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00174928 Herst.-Nr.: W 13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherungsbleche W.. mit Zollmaße. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 90,881 | Baureihe: | W.. | Breite in mm: | 1,346 | eClass51: | 23090302 | eClass61: | 23090302 | eClass71: | 23090302 | Innendurchmesser in mm: | 65,735 | Kurzbezeichnung: | Sicherungsblech | UNSPSC131: | 31161801 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,20* | € 5,07* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,94* | € 5,84* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,09* | € 6,07* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,4255* | € 6,3555* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,86* | € 9,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|