Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AH 2238 HSP Abziehhülse AH(X), mechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AH 2238 HSP Abziehhülse AH(X), mechanisch
AH 2238 HSP Abziehhülse AH(X), mechanisch
Artikel-Nr.:
     2302-A00175693
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     AH 2238
EAN/GTIN:
     4055953008951
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Abziehülsen AH(X) für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Bei den Hülsen AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau.Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
210
Baureihe:
AH22..
Breite in mm:
112
eClass51:
23059202
eClass61:
23059202
eClass71:
23059202
Gewinde:
Tr 210x4
Innendurchmesser in mm:
180
Kurzbezeichnung:
Abziehhülse AH(X)
UNSPSC131:
31171519
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,95*
€ 324,05*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 277,662*
€ 328,842*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,842*
€ 391,322
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,202*
€ 388,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,322*
€ 365,713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,302*
€ 354,979
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,662*
€ 330,418
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.