Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP8MGT-960-30/GT2 GATES Doppelzahnriemen, Twin Power GT2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP8MGT-960-30/GT2 GATES Doppelzahnriemen, Twin Power GT2
TP8MGT-960-30/GT2 GATES Doppelzahnriemen, Twin Power GT2
Artikel-Nr.:
     2302-A00177557
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     TP8MGT-960-30/GT2
EAN/GTIN:
     5414465083488
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen Twin Power®, Profil 8MGT, Neoprene mit Glasfaserzugstrang.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Gates PowerGrip® GT®2 Twin Power®
Breite in mm:
30
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
8,3
Kurzbezeichnung:
Doppelzahnriemen, metrisch
Länge in mm:
960
Profil:
8MGT
Teilung in mm:
8
Werkstoff:
Neoprene mit Glasfaser-Zugstrang
Wirklänge in mm:
960
Zähne (Z):
120
UNSPSC131:
26111802
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,19*
€ 192,13*
Frei Haus
ab € 160,72*
€ 197,99*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,42*
€ 228,62*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 193,337*
€ 237,457*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,457*
€ 282,574
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,907*
€ 274,779
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,077*
€ 260,702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,027*
€ 246,362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,337*
€ 230,071
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.