Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8MGT-1792-62/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8MGT-1792-62/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain
8MGT-1792-62/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain
Artikel-Nr.:
     2302-A00177628
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8MGT-1792-62/PC2
EAN/GTIN:
     5412571231816
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnflachriemen, POLYCHAIN®, Profil 8MGT.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Gates Poly Chain® GT2
Breite in mm:
62
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-54°C bis +85°C
Höhe in mm:
5,9
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
1.792
Profil:
8MGT
Teilung in mm:
8
Werkstoff:
Polyurethan/Nylon mit Aramid-Zugstrang
Wirklänge in mm:
1.792
Zähne (Z):
224
UNSPSC131:
26111802
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,07*
€ 435,80*
Frei Haus
ab € 380,24*
€ 441,22*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,47*
€ 500,72*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 501,5878*
€ 575,4678*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,4678*
€ 684,8067
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,8478*
€ 676,9289
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,3378*
€ 632,292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,8078*
€ 619,7613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,5878*
€ 596,8895
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.