Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 128068 300ml Kartusche LOCTITE® 128068 Flächendichtung, dunkelviolett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 128068 300ml Kartusche LOCTITE® 128068 Flächendichtung, dunkelviolett
LOCTITE 128068 300ml Kartusche LOCTITE® 128068 Flächendichtung, dunkelviolett
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00179494
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 128068 300ml Kartusche
EAN/GTIN:
     5010266286846
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Komponentenkleber
LLOCTITE 128068 ist eine gebrauchsfertige, einkomponentige, gelförmige anaerobe Flächendichtung, die unter Luftabschluss bei Raumtemperatur aushärtet. Die Aushärtung erfolgt langsam, um spalterzeugenden Produktaufbau zwischen den Flanschen zu vermeiden. - Sehr langsame Aushärtung - Semiflexibel - Qualitätssicherung durch Fluoreszenz - Mittelfest Das Produkt wird zum Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen starren metallischen Dicht- und Flanschflächen eingesetzt und kompensiert kleinere Bewegungen der Dichtflansche. Unmittelbar nach der Flanschmontage ist Dichtheit gegenüber niedrigen Drücken gegeben. Typischer Einsatzbereich ist die Verwendung als Flächendichtung für Getriebe- und Achsgehäuse. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen.
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Methacrylat
eClass51:
23079001
eClass61:
23079001
eClass71:
23079001
Einsatztemperaturbereich:
-55°C bis +150 °C
Farbe:
dunkelviolett
Festigkeit:
mittel
Fluoreszenz:
ja
Gebindebezeichnung:
Kartusche
Handfestigkeit Aluminium:
180 Min.
Handfestigkeit Stahl:
60 Min.
Inhalt:
300
Inhaltseinheit:
ml
Kurzbezeichnung:
LOCTITE 128068 Flächendichtung
Max Spaltüberbrückung:
0,1 mm
Viskosität:
300.000 - 1.000.000 mPa.s
Zugscherfestigkeit:
6 N/mm²
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
UNSPSC131:
31201631

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,38*
€ 148,35*
Frei Haus
ab € 129,36*
€ 152,08*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 122,93*
€ 156,28*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 140,9983*
€ 165,1783*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 142,14*
€ 167,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,1783*
€ 196,5622
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,2483*
€ 188,3155
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,3583*
€ 182,4964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,4883*
€ 176,7011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,9983*
€ 167,788
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.