Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCFL308 SNR Flanschlagereinheit UCFL, oval, 2-Loch, GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCFL308 SNR Flanschlagereinheit UCFL, oval, 2-Loch, GG
UCFL308 SNR Flanschlagereinheit UCFL, oval, 2-Loch, GG
UCFL308 SNR Flanschlagereinheit UCFL, oval, 2-Loch, GG
Artikel-Nr.:
     2302-A00179827
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCFL308
EAN/GTIN:
     3413529541997
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
90
Baureihe:
UCFL300
Bezeichnung Gehäuse:
FL308
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC308
Breite in mm:
52
eClass51:
23051602
eClass61:
23051602
eClass71:
23051602
Gehäusebreite in mm:
112
Gehäusehöhe in mm:
52
Gehäuselänge in mm:
200
Innendurchmesser in mm:
40
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Flanschlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
40
Werkstoff:
Grauguss
UNSPSC131:
31171501
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,52*
€ 52,41*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 40,8988*
€ 52,6388*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,00*
€ 59,23*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 47,05*
€ 59,95*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 46,18*
€ 60,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,6388*
€ 62,6402
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,1288*
€ 62,0333
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,0388*
€ 57,1662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,9688*
€ 55,8929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,1788*
€ 53,7628
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,8988*
€ 48,6696
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.