| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00180314 Herst.-Nr.: OKS 217 1kg Dose EAN/GTIN: 4038127200368 |
| | |
|
| | |
| OKS 217 ist eine Hochtemperaturpaste für die Montageschmierung von Schraubenverbindungen aus hochfestem Stahl, die hohen Temperaturen, korrosiven Einflüssen in chemisch aggressiver Umgebung ausgesetzt sind. ▪ Beste Eignung zur Vermeidung von Festfressen und Festsitzen ▪ Hohe Wirksamkeit gegen korrosive Einflüsse ▪ Frei von Bleiverbindungen, Sulfiden, Chloriden und Fluoriden ▪ Für Schraubverbindungen, z.B. an Gas- und Dampfturbinen im Kraftwerkbereich, Verbrennungsmotoren, Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen von Heißdampfleitungen, Auspuffrohr- und Brennkammerverschraubungen, usw. ▪ Trennschmierung von zum Fressen neigenden Werkstoffen, z.B. V2A-, V4A- und hochwarmfesten Stählen H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. Weitere Informationen: | | eClass51: | 23060102 | eClass61: | 23060102 | eClass71: | 23060102 | Kurzbezeichnung: | Hochtemperaturpaste, hochrein | UNSPSC131: | 31201602 | Einsatztemperaturbereich: | -40°C bis +1.400°C | Gebindebezeichnung: | Dose | Inhalt: | 1 | Inhaltseinheit: | kg | Farbe: | schwarz-grau | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | VKA-Test Schweißkraft: | 4.400 N |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,14* | € 64,01* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,57* | € 64,34* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 50,99* | € 65,01* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,55* | € 66,00* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 55,69* | € 70,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 55,69* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|