Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 230 5kg Hobbock OKS MoS₂-Hochtemperatur-Paste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 230 5kg Hobbock OKS MoS₂-Hochtemperatur-Paste
OKS 230 5kg Hobbock OKS MoS₂-Hochtemperatur-Paste
Artikel-Nr.:
     2302-A00180318
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 230 5kg Hobbock
EAN/GTIN:
     4038127200498
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturpaste
Allroundpaste
Montagepaste
oks hochtemperaturpaste
OKS 230 ist eine Hochtemperaturpaste mit MoS₂. ▪ Hohe Wirksamkeit durch die starke Affinität von MoS₂ zu Metallen ▪ Niedrigste Reibung bei höchster Belastbarkeit ▪ Vielfältige Anwendungen bei Temperaturen bis 200 °C als Paste, über 200°C bis 450°C als Trockenschmierstoff ▪ Beständig gegen Wasser, Treib- und Schmierstoffe, Chemikalien oder Hydraulikflüssigkeiten ▪ Schmierung temperaturbeanspruchter Maschinenteile, z.B. Wälzlager, Gleitlager, Gleit- und Führungsbahnen, Ketten, Rollen oder bewegte Teile in der Warmumformung, Wärmebehandlung oder Trocknung ▪ Trockenschmierung, z.B. von Brennofen- und Hordenwagenlagern, Lagerungen von Gießpfannen, Konvertern oder Heißluftgebläsen bei Temperaturen über 250°C ▪ Schmierung von Kunststoff und Gummi bei Normaltemperatur, wenn es sich um nicht mineralölbeständige Werkstoffe handelt Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Weitere Informationen:
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Einsatztemperaturbereich:
-35°C bis +180°C/+450°C
Farbe:
schwarz
Gebindebezeichnung:
Hobbock
Inhalt:
5
Inhaltseinheit:
kg
Kurzbezeichnung:
MoS₂-Hochtemperaturpaste
VKA-Test (Schweißkraft):
3.200 N
GHS:
none
UNSPSC131:
31201602
Weitere Suchbegriffe: montagepaste, montagepaste 5kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,52*
€ 387,91*
Frei Haus
ab € 355,69*
€ 387,92*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,05*
€ 393,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 372,64*
€ 408,74*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 371,7305*
€ 408,7405*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,7405*
€ 486,4012
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,0605*
€ 485,592
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,9005*
€ 475,8816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,2505*
€ 464,3981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,7305*
€ 442,3593
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 74,3461* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.