Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 1010/1 25l Kanister OKS Silikonöl, 100 cSt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 1010/1 25l Kanister OKS Silikonöl, 100 cSt
OKS 1010/1 25l Kanister OKS Silikonöl, 100 cSt
Artikel-Nr.:
     2302-A00180443
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 1010/1 25l Kanister
EAN/GTIN:
     4038127301720
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonöl
Trennmittel
oks trennmittel
trennmittel
OKS 1010/1 Siliconöl, 100 cSt ist ein Gleit- und Trennmittel für Kunststoffe und Elastomere. ▪ Hohe Wirksamkeit durch ausgeprägte Oberflächenbenetzung und Bildung extrem dünner Schmierfilme ▪ Trennende Wirkung mit antistatischen Eigenschaften ▪ Vielseitiger Einsatz zum dauerhaften Schmieren, Schützen, Pflegen und Imprägnieren ▪ Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren ▪ Beständig gegen Wasser und Witterungseinflüsse ▪ Trennmittel bei Gieß-, Spritzguss-, Blasform- und Extrudiervorgängen von Kunststoffen und Elastomeren ▪ Verhindert das Anhaften, z.B. von Kleb- und Dichtstoffüberschüssen oder Wasserbenetzung ▪ Gleitmittel gegen geräuscherzeugendes Reiben von Kunststoffen, Elastomeren und Metallen mit und untereinander ▪ Schmierung von Schneidkanten in der Papier-, Karton-, Furnier-, und Textilien verarbeitenden Geräte, für leichtes Einziehen von Kunststoff- und Gummiprofilen, z.B. im Türen- und Fensterbau Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Weitere Informationen:
Dichte:
0,96 - 0,97 g/ml
eClass51:
23060101
eClass61:
23060101
eClass71:
23060101
Einsatztemperaturbereich:
-50°C bis +200°C
Farbe:
farblos
Gebindebezeichnung:
Kanister
Inhalt:
25
Inhaltseinheit:
l
Kurzbezeichnung:
Silikonöl, 100 cSt
Viskosität:
100 mm²/s
GHS:
none
UNSPSC131:
15121520
Weitere Suchbegriffe: silikonöl 25kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 619,45*
€ 690,11*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 642,97*
€ 713,29*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 646,50*
€ 713,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,37*
€ 839,77*
Frei Haus
ab € 808,34*
€ 890,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,29*
€ 848,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,42*
€ 844,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,82*
€ 813,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,83*
€ 792,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,97*
€ 765,13
pro Stück
1 Stück enthält 25 Liter (ab € 25,7188* pro Liter)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.