| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00180509 Herst.-Nr.: OKS 3730 25l Kanister EAN/GTIN: 4038127302574 |
| | |
|
| | |
| OKS 3730 ist ein vollsynthetisches Öl der ISO VG-Klasse 460 zur Schmierung von Getrieben und anderen Maschinenelementen in der Lebensmitteltechnik. ▪ NSF H1 registriert ▪ Gute Oxidations- und Alterungsstabilität durch optimale Additivierung ▪ Kalt- und heißwasserbeständig ▪ Beständig gegen Wasserdampf und Desinfektions- und Reinigungsmittel ▪ Breiter Temperatureinsatzbereich ▪ Scherstabil und schaumarm ▪ Guter Verschleißschutz ▪ Guter Korrosionsschutz ▪ Wirtschaftlich lange Betriebszeiten ▪ MOSH-/MOAH-frei ▪ Schmierung geschlossener Zahnradgetriebe ▪ Flüssigschmierung von Ketten, Gelenken, Führungen, Armaturen ▪ Geeignet zur Tauchbad-, Tauchbadumlauf- und Einspritzschmierung Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: | | Dichte: | 0,86 g/ml | eClass51: | 23060101 | eClass61: | 23060101 | eClass71: | 23060101 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis +120°C | Farbe: | farblos | Freigabe: | NSF H1 Reg.-Nr. 135753 | Gebindebezeichnung: | Kanister | Inhalt: | 25 | Inhaltseinheit: | l | Kurzbezeichnung: | Getriebeöl für die Lebensmitteltechnik, ISO VG 460 | Viskosität: | 460 mm²/s | GHS: | none | UNSPSC131: | 15121508 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 574,03* | € 642,34* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 583,78* | € 651,86* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 605,30* | € 675,64* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 604,3702* | € 675,6402* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 746,11* | € 824,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Liter (ab € 24,17481* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|