Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 3770 200l Fass OKS Hydrauliköl Lebensmitteltechnik, ISO VG46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 3770 200l Fass OKS Hydrauliköl Lebensmitteltechnik, ISO VG46
OKS 3770 200l Fass OKS Hydrauliköl Lebensmitteltechnik, ISO VG46
Artikel-Nr.:
     2302-A00180516
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 3770 200l Fass
EAN/GTIN:
     4038127911776
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 200 l fass
hydrauliköl
OKS 3770 ist ein vollsynthetisches Öl der ISO VG Klasse 46 für Hydrauliksysteme und Kompressoren in der Lebensmitteltechnik. ▪ NSF H1 registriert ▪ Lange Betriebszeiten durch ausgezeichnete Oxidationsstabilität ▪ Gutes Tieftemperaturverhalten ▪ Breiter Temperatureinsatzbereich ▪ Beständig gegen Kalt- und Heißwasser, Wasserdampf und Desinfektions- und Reinigungsmittel ▪ Reibungs- und verschleißmindernd ▪ Guter Korrosionsschutz ▪ Mineralölfrei ▪ Entspricht VDL-Anforderungen ▪ Hydrauliköl für den Einsatz in allen Bereichen der Lebensmitteltechnik ▪ Kompressorenöl für Schrauben- und Vielzellenverdichter bei gefordertem Öl ISO VG 46 ▪ Schmierung von anderen Maschinenelementen, wie z.B. Wälz- und Gleitlager in der Lebensmittelindustrie Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Weitere Informationen:
Dichte:
0,84 g/ml
eClass51:
23061201
eClass61:
23061201
eClass71:
23061201
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +135°C
Farbe:
farblos
Freigabe:
NSF H1 Reg.-Nr. 129962
Gebindebezeichnung:
Fass
Inhalt:
200
Inhaltseinheit:
l
Kurzbezeichnung:
Hydrauliköl für die Lebensmitteltechnik, ISO VG 46
Viskosität:
50 mm²/s
GHS:
none
UNSPSC131:
15121504
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl fass
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.476,89*
€ 3.699,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.492,26*
€ 3.716,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.845,82*
€ 4.057,44*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 3.985,6551*
€ 4.206,0051*
Frei Haus
ab € 4.918,04*
€ 5.147,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.206,0051*
€ 5.005,1461
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.160,4451*
€ 4.950,9297
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.042,0551*
€ 4.810,0456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.991,0851*
€ 4.749,3913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.985,6551*
€ 4.742,9296
pro Stück
1 Stück enthält 200 Liter (ab € 19,92828* pro Liter)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.