Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 4240 1kg Dose OKS Spezialfett für Auswerferstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 4240 1kg Dose OKS Spezialfett für Auswerferstifte
OKS 4240 1kg Dose OKS Spezialfett für Auswerferstifte
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00180529
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 4240 1kg Dose
EAN/GTIN:
     4038127405893
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett
gleit und wälzlagerfett
OKS 4240 ist ein Spezialfett für die Schmierung von Auswerferstiften in der Kunststoffindustrie. ▪ Außergewöhnlich gute Beständigkeit gegenüber den bei der Kunststoffverarbeitung auftretenden Dämpfen ▪ Gute Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit ▪ Exzellente Temperaturbeständigkeit ▪ Niedrigste Verdampfungsverluste, auch bei hohen Temperaturen, gewährleisten lange Nachschmierintervalle ▪ Gute Medienbeständigkeit ▪ Durch geringen Anteil an Festschmierstoffen auch für schnelllaufende Lagerungen geeignet ▪ Schmierung von Auswerferstiften in der Kunststoffindustrie bei hohen Temperaturen und langsamen Bewegungen ▪ Schmierung von Gleit- und Wälzlagern bei extrem hohen Temperaturen und aggressiven Einsatzbedingungen Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Weitere Informationen:
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Einsatztemperaturbereich:
-20°C bis +300°C
Farbe:
weiß
Gebindebezeichnung:
Dose
Inhalt:
1
Inhaltseinheit:
kg
Kurzbezeichnung:
Spezialfett für Auswerferstifte
NLGI-Klasse:
2
Viskosität:
440 mm²/s
VKA-Test (Schweißkraft):
4.800 N
GHS:
none
UNSPSC131:
15121902
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 821,09*
€ 903,98*
Frei Haus
ab € 824,61*
€ 903,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 835,10*
€ 916,91*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 869,5223*
€ 949,8923*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 866,48*
€ 949,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,8923*
€ 1.130,3718
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,5223*
€ 1.119,2215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,3223*
€ 1.067,8135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,7923*
€ 1.046,9528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,5223*
€ 1.034,7315
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 869,5223* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.