| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2302-A00181039 Herst.-Nr.: BONDERITE C-MC 1204 JC23 WENS+ 23KG EAN/GTIN: 5010266002538 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BONDERITE® C-MC 1204 (Bekannt als LOCTITE 7012) ist ein lösungsmittelfreier Universeller Industrieteilereiniger, hochwirksam mit oder ohne Druck. Auch geeignet für die Reinigung von synthetischen Materialien, Gummi und lackierten Oberflächen. Hervorragende durchdringende Wirkung auf Schmutz und einfache Auflösung von schweren Fettablagerungen. Kann manuell oder durch Tauchen oder Sprühen aufgetragen werden. Wirksam über einen breiten Konzentrationsbereich, von 1 - 50%. - Lösungsmittelfrei - Hochwirksamer Universalteilereiniger - Geeignet für Metalle, Kunststoffe, Gummi und lackierte Oberflächen - Manuell oder durch Sprühen oder Tauchen aufgetragen - Große Auswahl an Anwendungskonzentration Geeignet für Metalle, Kunststoffe, Gummi und lackierte Oberflächen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Chemische Basis: | Alkalischer Reiniger | eClass51: | 30020690 | eClass61: | 30020690 | eClass71: | 30020690 | Einsatztemperaturbereich: | Raumtemperatur bis +40°C | Farbe: | hellgelb | Gebindebezeichnung: | Kanister | Inhalt: | 20 | Inhaltseinheit: | l | Kurzbezeichnung: | BONDERITE C-MC 1204 Industriereiniger | UNSPSC131: | 47131805 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2302 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 108,2655* | € 148,0155* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 108,25* | € 152,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 127,61* | € 174,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 127,82* | € 174,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2302 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2302 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2302 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|