| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00182043 Herst.-Nr.: SCO213-65 EAN/GTIN: 3413529546701 |
| |
|
| | |
| Schutzkappe für Gehäuse, offen, Niro Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 132 | Baureihe: | SCO200 | Breite in mm: | 29,4 | eClass51: | 23059290 | eClass61: | 23059290 | eClass71: | 23059290 | Innendurchmesser in mm: | 65 | Kurzbezeichnung: | Enddeckel | UNSPSC131: | 31171524 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 9,47* | € 10,62* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,6061* | € 11,8261* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,18* | € 12,67* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,70* | € 13,66* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,25* | € 14,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|