Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FW30-B INA Wellenbock FW mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA FW30-B Flanschbock
INA FW30-B Flanschbock
Artikel-Nr.:
     2302-A00186338
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     FW30-B
EAN/GTIN:
     4054362366225
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock ina
Wellenbock FW, mit Flansch, geschlossen, für stirnseitige Befestigung von Wellen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
70
Breite in mm:
30
Durchmesser in mm:
30
eClass51:
23309290
eClass61:
23309290
eClass71:
23309290
Flanschbreite in mm:
70
Innendurchmesser in mm:
70
Länge in mm:
30
UNSPSC131:
31171506
Weitere Suchbegriffe: wellenbock
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 56,31*
€ 71,10*
1 Tag
20
1
€ 4,95*
ab € 59,75*
€ 72,61*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 58,39*
€ 73,04*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 68,2991*
€ 81,5391*
6 Tage
20
1
€ 10,00*
ab € 68,34*
€ 81,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,5391*
€ 97,0315
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,6291*
€ 95,9486
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,7291*
€ 91,3076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,6791*
€ 88,8681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,2991*
€ 81,2759
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.