| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00187517 Herst.-Nr.: RS20B-2 LM OL (TS) EAN/GTIN: 8718472592559 |
| |
|
| | |
| Verbindungsglieder, gekröpft, wartungsfrei, für Rollenkette LAMBDA duplex/zweifach. Weitere Informationen: | | Ausführung: | B-2 | Bauform: | TYP L | Baureihe: | BS-Lambda Serie | Bolzendurchmesser (d2) in mm: | 10,19 | Bolzenlänge (L1) in mm: | 38,25 | Bolzenlänge (L2) in mm: | 41,45 | DIN-Norm: | ISO 606/DIN 8187 | eClass51: | 23170404 | eClass61: | 23170404 | eClass71: | 23170404 | Innenbreite (b1) in mm: | 19,56 | Kettenabstand (pt) in mm: | 36,45 | Kurzbezeichnung: | Kettenglied, gekröpft, wartungsfrei | Laschenhöhe (H) in mm: | 26,4 | Laschenstärke aussen (t) in mm: | 3,4 | Laschenstärke innen (T) in mm: | 4,4 | Rollendurchmesser (d1) in mm: | 19,05 | Teilung in mm: | 31,75 | Teilung (Zoll): | 1 1/4 | Werkstoff: | Stahl | UNSPSC131: | 31151603 |
|
| | |
| | | |
| |