| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00187650 Herst.-Nr.: OKS 1149 400ml Kartusche EAN/GTIN: 4038127903894 |
| | |
|
| | |
| OKS 1149 ist ein Silikonfett mit PTFE für die Langzeitschmierung von Kunststoff-/Kunststoff-, Kunststoff-/Metall-, und Elastomer-/Metall-Paarungen unter geringen bis mittleren Lagerbelastungen und Geschwindigkeiten. ▪ Vielseitiger Einsatz außerhalb normaler Fett-leistungsbereiche ▪ Verschleiß- und reibungsmindernd ▪ Hohe Oxidationsbeständigkeit ▪ Weiter Gebrauchstemperaturbereich und gute Tieftemperatureigenschaften ▪ Sehr guter Korrosionsschutz ▪ Sehr gute Verträglichkeit mit den meisten Kunststoffen und Elastomeren ▪ Schmierung von Wälzlagern bei Betriebstemperaturen von -50°C bis +180°C ▪ Zur Langzeitschmierung temperaturbelasteter Elektromotorenlager, z.B. in Haushaltsgeräten, oder von Lagern, die bei niedrigen Temperaturen leicht anlaufen sollen ▪ Erstschmierung von Wälzlagern, wie z.B. offene, einseitig geschlossene oder beidseitig abgedichtete Kugellager H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Weitere Informationen: | | eClass51: | 23060102 | eClass61: | 23060102 | eClass71: | 23060102 | Einsatztemperaturbereich: | -50°C bis +180°C | Farbe: | weiß | Gebindebezeichnung: | Kartusche | Inhalt: | 400 | Inhaltseinheit: | ml | Kurzbezeichnung: | Silikonfett mit PTFE | NLGI-Klasse: | 2-3 | Viskosität: | 200 mm²/s | GHS: | none | UNSPSC131: | 15121901 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,71* | € 83,39* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 69,0192* | € 86,3992* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 84,93* | € 104,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,17255* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|