Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS12B-3 SS (TS) TSUBAKI Dreifach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187 Niro


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RS12B-3 SS (TS) TSUBAKI Dreifach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187 Niro
RS12B-3 SS (TS) TSUBAKI Dreifach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187 Niro
RS12B-3 SS (TS) TSUBAKI Dreifach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187 Niro
Artikel-Nr.:
     2302-A00187699
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS12B-3 SS (TS)
EAN/GTIN:
     8718472016857
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenkette triplex/dreifach, ISO 606 (DIN 8187), rostfrei.
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-3
Bauform:
Europäische Bauart
Baureihe:
BS-SS Serie
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
5,72
Bolzenlänge (L) in mm:
65,6
Bolzenlänge (L1) in mm:
30,65
Bolzenlänge (L2) in mm:
32,55
DIN-Norm:
ISO 606 / DIN 8187
eClass51:
23170405
eClass61:
23170405
eClass71:
23170405
Innenbreite (b1) in mm:
11,68
Kettenabstand (pt) in mm:
19,46
Kurzbezeichnung:
Triplex-Rollenkette
Laschenhöhe (H) in mm:
16,1
Laschenstärke aussen (t) in mm:
1,8
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,8
Profil:
triplex/dreifach
Rollendurchmesser (d1) in mm:
12,07
Teilung in mm:
19,05
Teilung (Zoll):
3/4
Werkstoff:
Edelstahl
UNSPSC131:
31151603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,3827*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 252,7427*
€ 300,7638
pro Meter
ab 2 Meter
€ 249,8927*
€ 297,3723
pro Meter
ab 5 Meter
€ 239,0427*
€ 284,4608
pro Meter
ab 10 Meter
€ 231,3727*
€ 275,3335
pro Meter
ab 500 Meter
€ 208,3827*
€ 247,9754
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.