Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESF212 SNR Flanschlagereinheit ESF, quadratisch 4-Loch GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESF212 SNR Flanschlagereinheit ESF, quadratisch 4-Loch GG
ESF212 SNR Flanschlagereinheit ESF, quadratisch 4-Loch GG
ESF212 SNR Flanschlagereinheit ESF, quadratisch 4-Loch GG
Artikel-Nr.:
     2302-A00188444
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESF212
EAN/GTIN:
     3413529508099
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
110
Baureihe:
ESF200
Bezeichnung Gehäuse:
F212
Bezeichnung Lagereinsatz:
ES210
Breite in mm:
33,4
eClass51:
23051602
eClass61:
23051602
eClass71:
23051602
Gehäusebreite in mm:
175
Gehäusehöhe in mm:
48
Innendurchmesser in mm:
60
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Flanschlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
60
Werkstoff:
Grauguss
UNSPSC131:
31171501
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 46,35*
€ 51,61*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,50*
€ 56,77*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 44,6137*
€ 57,0437*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 49,22*
€ 64,62*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 51,37*
€ 65,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,0437*
€ 67,882
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,7637*
€ 67,5488
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,6537*
€ 62,6579
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,7837*
€ 59,2426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,1337*
€ 58,4691
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,6137*
€ 53,0903
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.