| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00189748 Herst.-Nr.: BT1B 243150/QCL7C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager, Baureihe BT1B.., einreihig. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 160 | Baureihe: | BT1B.. | Breite in mm: | 59,48 | eClass51: | 23050910 | eClass61: | 23050910 | eClass71: | 23050910 | Innendurchmesser in mm: | 75 | Kurzbezeichnung: | Kegelrollenlager | UNSPSC131: | 31171516 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 137,49* | € 170,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 135,54* | € 170,91* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 151,4621* | € 185,6921* | | | | | | 48 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 114,88* | € 206,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 235,06* | € 283,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|