| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00189803 Herst.-Nr.: NN 3014 KTN/SPW33 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, Baureihe NN30..KTN/SPW33, zweireihig, kegelige Bohrung, drei Führungsborden am Innering, bordloser Außenring, Umfangsnut und drei Schmierbohrungen im Außenring, zwei Kammdeckelkäfige aus Polyamide 66. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 110 | Baureihe: | NN30.. | Breite in mm: | 30 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 70 | Käfig: | TN | Kurzbezeichnung: | Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,39* | € 319,83* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 294,11* | € 321,43* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 288,91* | € 324,24* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 321,64* | € 351,79* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 347,0275* | € 379,9775* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|